Motion
SS-C200
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce C, coupleur femelle x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453018
N° MFRSS-C200
Prix109.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés et droits - 2 po de taille de raccord, corps en acier inoxydable, pièce C, coupleur femelle x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453018
N° MFRSS-C200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de raccord
    Coupleur femelle x tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033883
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de pièce
    Partie C
  • Types de produits
    Coupleur femelle en acier inoxydable, pièce C, x tige de tuyau
  • Type
    Coupleur femelle x tige de tuyau
  • CUP_NON
    822353033883
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SS-C-200

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer