Motion
SS-E200
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po / 254 mm, corps en aluminium, adaptateur x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453048
N° MFRSS-E200
Prix78.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 2 po / 254 mm, corps en aluminium, adaptateur x tige de tuyau
N° D’ARTICLE MI01453048
N° MFRSS-E200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille
    2
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Adaptateur x tige de tuyau
  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Numéro CUP du fabricant
    822353034125
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en acier inoxydable, pièce E, x tige de tuyau
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353034125
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU CAMLOCK SS-E-200 SS FTG
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer