Motion
FNYBU16ALOPN

THOMSON (ALTRA)
FNYBU16ALOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 1.000 po de diamètre d’arbre, 1.563 po de diamètre extérieur, 2.235 / 2.250 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453452
N° MFRFNYBU16ALOPN
Prix93.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBU16ALOPN

Bague plate à rail rond ouvert - série FluoroNyliner, 1.000 po de diamètre d’arbre, 1.563 po de diamètre extérieur, 2.235 / 2.250 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01453452
N° MFRFNYBU16ALOPN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.563 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Largeur totale
    2.235 / 2.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.625 po
  • Arbre Diamètre  
    1.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium TEP 950
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner
  • Capacité de charge statique
    3500 lbf
  • CUP_NON
    662486204589
  • Type d’essuie-glace
    Pas d’essuie-glace

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-16-AL-OPN DOUILLE