Motion
FNYBUPBO12

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453489
N° MFRFNYBUPBO12
Prix211.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open Non-Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453489
N° MFRFNYBUPBO12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.560 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    1.8800 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1900 lbf
  • CUP_NON
    662486201465

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-12 PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon