Motion
E-BB
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague E, 6 po de diamètre extérieur en flg, 0.75 po d’épaisseur en flg
N° D’ARTICLE MI01453531
N° MFRE-BB
Prix831.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre intermédiaire à déconnexion rapide - Bague E, 6 po de diamètre extérieur en flg, 0.75 po d’épaisseur en flg
N° D’ARTICLE MI01453531
N° MFRE-BB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix831.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.875 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille de la bague
    E
  • Diamètre extérieur de la bride
    6 po
  • Épaisseur de la bride
    0.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage à clé
  • Comprend
    (2) Roulements à billes
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Capacité de charge radiale
    1780 à 1,800 tr/min lb, 2020 à 1,200 tr/min lb, 2140 à 1,000 tr/min lb, 2720 à 500 tr/min lb, 4640 à 100 tr/min lb
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    697950262253

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE RALENTIMENT QD E-BB

Vous pourriez également aimer