Motion
FNYBUTWNO12A

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453584
N° MFRFNYBUTWNO12A
Prix372.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12A

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, .750 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453584
N° MFRFNYBUTWNO12A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix372.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.560 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    4.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    3800 lbf
  • CUP_NON
    662486203124

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-12-A PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon