Motion
FNYBUPB24AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB24AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed, 1.500 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453687
N° MFRFNYBUPB24AL
Prix357.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB24AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed, 1.500 in Shaft Diameter, 4.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453687
N° MFRFNYBUPB24AL
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
Votre prix357.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.750 po
  • Hauteur totale
    3.250 po
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Largeur totale
    4.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    7000 lbf
  • CUP_NON
    662486202417

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-24-AL PIL NOIR