Motion
FNYBUPB32AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB32AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453688
N° MFRFNYBUPB32AL
Prix661.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB32AL

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 2.0000 in Shaft Diameter, 6.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453688
N° MFRFNYBUPB32AL
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
Prix661.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    2.125 po
  • Hauteur totale
    4.060 po
  • Longueur totale
    6.000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    12500 lbf
  • CUP_NON
    662486202493

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-32-AL PIL NOIR