Motion
05-031
Coupleur LubriMatic - Taille du filetage : 1/8 po, type de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI01455565
N° MFR05-031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur LubriMatic - Taille du filetage : 1/8 po, type de filetage: NPT
N° D’ARTICLE MI01455565
N° MFR05-031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.3
  • Longueur
    4, 1-7/16 po
  • Pression de fonctionnement
    4500 psi
  • Taille
    1-7/16"
  • Taille du filetage
    1/8 po
  • Poids
    0.30 lb, 0.3
  • Largeur
    4.1

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    028893050315
  • Matériel
    Acier
  • Pression maximale
    4500 psi
  • Type de produit
    Accessoires pour pistolet graisseur
  • Type
    Coupleur

Aperçu

Description du fabricant
05-031 PISTOLET DE GRAISSE DE COUPLEUR