Motion
214MFG

MRC (SKF)
214MFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01456217
N° MFR214MFG
Prix396.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
214MFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 125 mm, largeur 24 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01456217
N° MFR214MFG
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
Prix396.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    214 MFG BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur globale de 24 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    214MFG
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Normes respectées
    ABMA
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    097741005340

Aperçu

Description du fabricant
214 MFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)