Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet2 mm
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur27 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.57 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- Description310 SFFG BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage de 50 mm, d’un double blindage, d’un diamètre extérieur de 110 mm et d’une largeur de 27 mm pour les roulements radiaux.
- Numéro de catalogue du fabricant310SFFG
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8540 lbf
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Série63
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON097741008266
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde