Motion
8290B010

ASCO
8290B010

8290B010
N° D’ARTICLE MI01456922
N° MFR8290B010
Prix441.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8290B010

8290B010
N° D’ARTICLE MI01456922
N° MFR8290B010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix441.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    3/4 po
  • Hauteur totale
    7.2 po
  • Longueur totale
    7.7 po
  • Largeur totale
    3.4 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    19 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +366 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit

Aperçu

Description du fabricant
8290B010
  • Les vannes à piston à corps incliné sont des vannes pneumatiques à deux voies (2/2) qui peuvent remplacer les ensembles de vannes à bille motorisées ou actionnées par air dans n'importe quelle application
  • Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un actionneur de piston
  • Une vanne pneumatique fonctionnera de la même façon que la version à solénoïde, sauf qu’elle est entraînée par l’air plutôt que par l’électricité
  • Fonctionnement normalement fermé
  • Débit direct pour un Cv maximal
  • Matériau du joint en PTFE
  • Gamme de tailles de 3/8 po à 2 po