Motion
T5125-PP-TCP-TWP

BEHRINGER CORPORATION
T5125-PP-TCP-TWP

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/4 po tube
N° D’ARTICLE MI01457926
N° MFRT5125-PP-TCP-TWP
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BEHRINGER CORPORATION
T5125-PP-TCP-TWP

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/4 po tube
N° D’ARTICLE MI01457926
N° MFRT5125-PP-TCP-TWP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1-1/4 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, plaque de soudure et boulon hexagonal
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
T5125-PP-TCP-TWP TAILLE DE TUBE DE 1-1/4 PO DE DET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer