Motion
C 2238 K/HA3C4

SKF
C 2238 K/HA3C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 92 mm, conique 1:12, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01459187
N° MFRC 2238 K/HA3C4
Prix9,012.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2238 K/HA3C4

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 190 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 92 mm, conique 1:12, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01459187
N° MFRC 2238 K/HA3C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,012.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    92 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    83.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316570979459

Aperçu

Description du fabricant
C2238K/HA3C4 BRG