Motion
SUBV100
Robinet à bille 2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 125 psi max., 1 NPT orifice, corps en polypropylène, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01461551
N° MFRSUBV100
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à fonctionnement manuel, 2-Way, 125 psi max., 1 NPT orifice, corps en polypropylène, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01461551
N° MFRSUBV100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Matériau du joint de corps
    EPDM
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polypropylène
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    125 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    SOUS-V
  • Normes
    Matériel approuvé par la FDA
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE À BILLE SUBV 100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon