Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille du cadre NEMA/IECS56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.81 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids42.00 lb
Détails
- Courant pleine charge de l’armature5 A
- Régime de base1800 tr/min
- Tension d’armature c.c.180 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Cote d’efficacité85
- Type de boîtierTEFC
- Type de montage de brideRigide C
- Type de cadreS56C
- Couple de pleine charge36 po
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Température ambiante maximale40 °C
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Famille de moteursAimant permanent - lavage
- Puissance du moteur1/4 hp
- Type de moteurBrossé
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Plage de température de fonctionnement40 °C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale1 hp
- RotationRéversible
- Normes respectéesUL, CSA
- Approbations ULReconnu
- CUP_NON691720006832
- Tension180 V
Aperçu
- Technologie d'encapsulation de pression - bobines d'extrémité d'enroulement totalement encapsulées
- Tige en acier inoxydable 303
- Roulements à double joint
- Couche de finition blanche approuvée par la FDA
- Plaque signalétique gravée au laser en acier inoxydable
- Couvercle de boîte de conduit et couvercle de ventilateur en acier inoxydable 304
- Bouchons de vidange repositionnables pour une utilisation dans plusieurs positions de montage
- Joints en nylon aux têtes de boulon pour une étanchéité supérieure
- Coupes PMAChined partout
- Fini époxy blanc approuvé par l’USDA