Motion
145820.01
Pièce de rechange de soupape - Interrupteur de fin de course, 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI01461666
N° MFR145820.01
Prix456.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange de soupape - Interrupteur de fin de course, 120 V c.a.
N° D’ARTICLE MI01461666
N° MFR145820.01
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
Votre prix456.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    649848024450
  • Type de pièce
    Interrupteur de fin de course
  • CUP_NON
    649848024450
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
145820.01 INTERRUPTEUR DE LIMITE NEMA 4
  • 2 Interrupteurs SPDT et indicateur visuel
  • S’installe sur les actionneurs AP10-AP470
  • Pour un fonctionnement efficace des actionneurs pneumatiques de la série AP, choisissez les interrupteurs de fin de course de position de la vanne DynaQuip
  • Fournit une indication locale ou à distance de la position de la vanne
  • Contient 2 commutateurs SPDT
  • Boîtier NEMA 4, 4X Des valeurs nominales et des tensions NEMA supplémentaires sont disponibles.
  • Indicateur de contraste élevé pour une notification visuelle instantanée.
  • Comprend un support de montage
  • Entrée de conduit NPT 1/2 po
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good