Motion
02-305801
Pompe à piston hydraulique axiale 02-305801 - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI01461813
N° MFR02-305801
Prix26,828.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston hydraulique axiale 02-305801 - PVM, déplacement de 131.1 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI01461813
N° MFR02-305801
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
Prix26,828.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2.50 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    131.1 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 14T
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Bride SAE J518
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVH057R01AA10H002000AW2001AB010A
  • Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté