Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 NPSM
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 ORB
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à O-Ring Boss
- Mot-clé de descriptionPivot de tuyau femelle 3/8 po x 1/2 po mâle Bossage de joint torique
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 3/8–18
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- MatérielAcier
Aperçu
- Acier au carbone
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression.