Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4.92 po
- Taille du tableau de bord-6
- Hauteur0.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.25 lb
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.70 po
- Diamètre extérieur0.7 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.25 lb
- Poids0.25 lb
- Largeur0.38 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- DemandesHuiles hydrauliques, brutes, de carburant et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate.
- Pression d’éclatement12500 psi
- CouleurBleu
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH194
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Style de ligne de superpositionGaufré
- Numéro de catalogue du fabricantGH194-6
- Numéro CUP du fabricant678146066848
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Pression maximale3125 psi
- Pression de fonctionnement maximale3125 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale3125 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement302 à -40 °F
- Pression nominale3125 psi
- Normes respectéesEN853 1SN|SAE 100R1 Type S|Certifié ABS|Approbé MSHA|DNV
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Matériaux du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesHydraulique, brut, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate
- CUP_NON678146066848
- Pression de service3125 psi
- Température de fonctionnement max.302 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
Description du fabricant
TUYAU GH194-6
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau