Motion
AS1000-M5
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI01462649
N° MFRAS1000-M5
Prix8.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard M5
N° D’ARTICLE MI01462649
N° MFRAS1000-M5
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
Prix8.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 standard
  • Type de port d’entrée
    M5 x 0.8 mâle à filetage ISO
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Largeur totale
    12 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.2 (débit contrôlé) mm2, 1.4 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1000-M5 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté