Motion
86200197
Courroie en V - taille RA, 1 section, 0.594 po de largeur, 50.10 po OAL, conception crantée, série camion, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI01463411
N° MFR86200197
Prix40.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V - taille RA, 1 section, 0.594 po de largeur, 50.10 po OAL, conception crantée, série camion, résistante à l’huile et à la chaleur
N° D’ARTICLE MI01463411
N° MFR86200197
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
Votre prix40.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    36 °
  • Longueur totale
    50.10 po
  • Taille de la section
    AR
  • Largeur supérieure
    0.594 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Application
    Camion lourd automobile, autobus, équipement hors route
  • Numéro CUP du fabricant
    072053274653
  • Entaillé/encoché
    Encoché
  • Nombre de sections
    1
  • Résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Série
    Camion
  • Normes respectées
    Conforme aux spécifications SAE J636b et SAE J637
  • CUP_NON
    072053274653

Aperçu

Description du fabricant
TR22495 CEINTURE EN V
  • Les cordons de traction spéciaux offrent une résistance élevée à l’étirement
  • Construction résistante à l’huile et à la chaleur sur l’ensemble
  • Conforme aux spécifications SAE J636b et SAE J637