Motion
190371-4S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190235 Coude court mâle inversé évasé 90˚
N° D’ARTICLE MI01463476
N° MFR190371-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190235 Coude court mâle inversé évasé 90˚
N° D’ARTICLE MI01463476
N° MFR190371-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    1.49 po
  • Taille hexagonale
    0.44 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.99 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.13 po
  • Longueur
    2.96 po
  • Longueur totale
    2.96 po
  • Poids global
    0.08 lb
  • Taille du filetage
    7/16-24
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    0.62 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1534
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Inversé
  • Style de fin 1
    Inversé
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-24
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190371-4S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
190371-4S SWV CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good