Motion
21307CDE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463512
N° MFR21307CDE4
Prix214.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463512
N° MFR21307CDE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    16073.844 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068058
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    7100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • Capacité de charge statique
    17085.484 lbf
  • CUP_NON
    029176068058

Aperçu

Description du fabricant
21307 CD E4 BRG