Motion
22340CAMW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463670
N° MFR22340CAMW507
Prix12,216.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI01463670
N° MFR22340CAMW507
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
Prix12,216.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm
  • Poids
    202.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphériques, série 223, Nsk Hps : capacité haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    2500000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037344
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    2990000 N
  • CUP_NON
    029176037344

Aperçu

Description du fabricant
22340CAMW507 BRG
  • Conception—Élimination de la bague de guidage permettant un changement de conception qui améliore l’équilibre et la résistance de la cage
  • Technologie du matériau : la série HPS est fabriquée à partir d’acier Z à haute propreté de NSK
  • Le traitement spécial de surface des roulements à rouleaux sphériques NSK augmente la résistance à l’usure
  • NSK offre également des options de matériaux avancées : Super TF et acier TL, selon les exigences d’application
  • Technologie avancée : le système de lubrification à l’huile moulée breveté de NSK est également disponible
  • Les roulements sont également disponibles avec une rainure d'huile et des trous dans la bague extérieure à des fins de relubrification
  • Rainure et trous d'huile pour bague intérieure disponibles en option
  • Technologie d'étanchéité—NSK offre différents matériaux d'étanchéité en fonction de la température de fonctionnement du roulement
  • Matériaux de cage — Disponibles en acier, laiton ou polyamide selon les exigences de l’application
  • Technologie de fabrication – Système de production avancé garantissant un contrôle de la qualité exceptionnel
  • Durée de vie—Jusqu'à deux fois la durée de vie des roulements à rouleaux sphériques standard de l'industrie
  • Coûts d’entretien réduits : réduction des roulements plus petits tout en améliorant la performance et en allongeant la durée de vie de l’équipement
  • Vitesse limite jusqu’à 20 % plus élevée