Motion
23080CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463703
N° MFR23080CAMKC3P55W507
Prix33,688.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23080CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 600 mm, largeur 148 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463703
N° MFR23080CAMKC3P55W507
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
Prix33,688.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    148 mm
  • Poids
    308.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    3700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176767975
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    5900000 N
  • CUP_NON
    029176767975

Aperçu

Description du fabricant
23080CAMKC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG