Motion
24124CC3W507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463974
N° MFR24124CC3W507
Prix2,166.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463974
N° MFR24124CC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,166.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    22.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    575000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828225
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    950000 N
  • CUP_NON
    029176828225

Aperçu

Description du fabricant
24124CC3W507