Motion
RC-031-S
Raccord de vis de fixation - 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur totale, acier inoxydable - matériau ASTM A582 , sans
N° D’ARTICLE MI01464188
N° MFRRC-031-S
Prix38.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de vis de fixation - 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de longueur totale, acier inoxydable - matériau ASTM A582 , sans
N° D’ARTICLE MI01464188
N° MFRRC-031-S
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
Prix38.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3125 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3125 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Taille de l’alésage
    0.3125 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    10-32 x 1/8
  • Poids
    0.052351 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Simple
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861355503
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    RC
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861355503

Aperçu

Description du fabricant
RC-031-S CPLG
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs