Spécifications
Détails
- Évaluation bêtaNominal
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreMaille métallique
- Matériau du filtreMaille métallique en acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum343 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns50 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieW/HC
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure