Motion
6017-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6017-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI01465205
N° MFR6017-2RSR-C3
Prix398.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6017-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI01465205
N° MFR6017-2RSR-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6017-2RSR-C3
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6017-2RSR-C3 présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017-2RSR-C3
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801274623

Aperçu

Description du fabricant
6017-2RSR-C3
  • Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
  • Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à une ou deux rangées et en variantes ouvertes et scellées
  • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR