Motion
87421
Réservoir à cuve en acier, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 10lb, taille de filetage de sortie : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01465224
N° MFR87421
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir à cuve en acier, type(s) de lubrifiant : (graisse), 1 sortie, capacité : 10lb, taille de filetage de sortie : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01465224
N° MFR87421
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    17.69 po
  • Taille du filetage de sortie
    1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Capacité
    10 lb
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de prises
    1
  • Type de filetage de sortie
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
87421 RÉSERVOIR