Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.0000 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Largeur du boîtier0.1719 po
- Largeur de la bague intérieure1.1094 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1094 po
- Global Hauteur1.1094 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
- Largeur totale2.8125 po
- Poids0.9 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant766783
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 lbf
- Roulement de rechangeLS-115
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieSSF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460336978
Aperçu
- Sans joint Flinger