Motion
RUBRS-112

BROWNING
RUBRS-112

Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01465730
N° MFRRUBRS-112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
RUBRS-112

Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01465730
N° MFRRUBRS-112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5310 po
  • Largeur totale
    1.3800 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Aucun raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460343006
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Roulement de rechange
    SLRS-112
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RUBRS 100

Aperçu

Description du fabricant
RUBRS-112 BRG
  • Roulement à œillets en caoutchouc de diamètre extérieur cylindrique
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer