Motion
FMA-50-10-1/4 FR

FESTO CORPORATION
FMA-50-10-1/4 EN

Manomètre FMA - Face 50 mm, G-1/4
N° D’ARTICLE MI01465877
N° MFRFMA-50-10-1/4 EN
Prix102.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
FMA-50-10-1/4 EN

Manomètre FMA - Face 50 mm, G-1/4
N° D’ARTICLE MI01465877
N° MFRFMA-50-10-1/4 EN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre pour tube en bourbon
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage à bride avant
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 60 °C
  • Normes respectées
    EN 837-1, IP43
  • Raccord fileté
    G-1/4
  • Matériau de la fenêtre
    SAN

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 159599/FMA-50-10-1/4-EN