Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Boîtier Largeur1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.2656 po
- Extérieur Diamètre2.5310 po
- Largeur totale1.4100 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService léger
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Type de boîtierCartouche, cylindrique
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationAucun raccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460342979
- Rpm max.3500 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lb
- Capacité de charge statique radiale1651 lb
- Roulement de rechangeSLE-116
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRUBRE 100
Aperçu
- Roulement à œillets en caoutchouc de diamètre extérieur cylindrique
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique