Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9375 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur totale Diamètre4.8125 po
- Poids2.14 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de montageBride 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20°F à 200°F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact
- SérieSSF3E
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460337081