Motion
SSF3E-122

BROWNING
SSF3E-122

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage 1-3/8 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01466009
N° MFRSSF3E-122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSF3E-122

Unité de roulement à billes rond à trois boulons - Alésage 1-3/8 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01466009
N° MFRSSF3E-122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8125 po
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200°F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SSF3E
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460337104

Aperçu

Description du fabricant
SSF3E-122 FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer