Motion
VPS-208 AH

BROWNING
VPS-208 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466051
N° MFRVPS-208 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPS-208 AH

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466051
N° MFRVPS-208 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    1.2188 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1875 à 4.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.2188 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766036
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-208
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPS-AH
  • CUP_NON
    662460066561

Aperçu

Description du fabricant
VPS 208 AH PIL NOIR
  • Avec joint Flinger