Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 à 5.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.7500 po
- Poids3.74 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant764058
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVB-223AH
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVPB-AH
- CUP_NON662460347752
Aperçu
- Avec joint Flinger