Motion
VPB-324

BROWNING
VPB-324

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466166
N° MFRVPB-324
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPB-324

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 1-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466166
N° MFRVPB-324
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Largeur de la base
    2.1875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5938 à 6.3438 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.8125 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Standard
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    766211
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-324
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPB
  • CUP_NON
    662460345222

Aperçu

Description du fabricant
VPB 324 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good