Motion
VPB-316 AH

BROWNING
VPB-316 AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466172
N° MFRVPB-316 AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VPB-316 AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01466172
N° MFRVPB-316 AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 à 5.0625 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    3.3438 po
  • Longueur totale
    6.1875 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Manutention d'air
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    764063
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lbf
  • Roulement de rechange
    VB-316AH
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VPB-AH
  • CUP_NON
    662460345161

Aperçu

Description du fabricant
VPB 316 AH PIL NOIR
  • Avec joint Flinger