Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7500 à 6.5000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale7.9380 po
- Poids7.26 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Manutention d'air
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Verrouillage BOA Concentric pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité et déflecteur à une lèvre • Contrôle du bruit de traitement de l’air pour un fonctionnement silencieux • Boîtier plus lâche que le boîtier standard pour un alignement facile sur les montures légères
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPB-327 AH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460345246
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechangeVB-327AH
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieMoyen
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460345246
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Vérification du bruit de traitement d’air pour un fonctionnement silencieux
- Plus ample que le boîtier standard pour faciliter l’alignement sur les montures légères