Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.7500 po
- Fente Espacement3.5000 po
- Poids3.06 lb
Détails
- Numéro de cadre compatible12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantVTWS-122
- Numéro CUP du fabricant662460339757
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieVTWS 100
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662460339757