Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.5938 po
- Largeur totale2.1250 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids4.7 lb
Détails
- Numéro de cadre compatible12SF31, 18SF31, 3SF31, 6SF31, 9SF31
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantVTWS-124
- Numéro CUP du fabricant662460339771
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieVTWS 100
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662460339771