Motion
VTWE-119

BROWNING
VTWE-119

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01466369
N° MFRVTWE-119
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTWE-119

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier à collet excentrique, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01466369
N° MFRVTWE-119
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Largeur totale
    1.4219 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peint en gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWE-119
  • Numéro CUP du fabricant
    662460339559
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-119
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    VTWE 100
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VTWE-119 PRISE EN CHARGE BRG
  • Sans joint Flinger