Motion
BX-69
Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 72 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01467669
N° MFRBX-69
Prix59.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 72 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI01467669
N° MFRBX-69
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
Prix59.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    72 po
  • Épaisseur
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672099011
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    BX
  • CUP_NON
    698672099011

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE COG BX-69