Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.30°
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Inertie du variateur22.71 lb-po2
- Taille minimale du pignon35/45T, 40/34T, 50/28T, 60/24T, 80/18T
- Diamètre du pilote3.5000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids20.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEnclenché par air, alésage droit, montage pilote, positionnement, fermé, embrayage à dents. Capacité de couple jusqu’à 3500 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 4000 tr/min. 3 Tailles d’alésage allant de 0.625 à 1.250 pouces. Engagement positif sans glissement. Fonctionnement bidirectionnel. Couple réglable en fonction de la pression d’air. Fonctionnement à pression d’air statique. Petit, léger et durable. Tuyau de 5 po ou 8.25 po inclus. 3 Les modèles offrent une flexibilité de conception : 1 conception de pignon simple intégral et 2 conceptions de pignon double/simple intégral. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
- Volume de la chambre à air1.605 po3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionFermé
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionPlaqué nickel
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1350 tr/min
- Pression d’engagement minimale20 psi
- Capacité de couple statique min.900 po
- Modèle5H40PSP-E
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur une cuve de 4.250 pouces et 6, 0.312-18 trous à 90° sur une cuve de 4.250 pouces.
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsNEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre7.16 lb/po2
- CUP_NON662284195652
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation