Motion
SYNAC-68 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-68 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de la série SYNAC – 5 gal, seau, qualité ISO 68 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI01467849
N° MFRSYNAC-68 5GAL PAIL
Prix600.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNAC-68 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air de la série SYNAC – 5 gal, seau, qualité ISO 68 , qualité SAE 20
N° D’ARTICLE MI01467849
N° MFRSYNAC-68 5GAL PAIL
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
Votre prix600.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SYNAC est recommandée pour tous les types de compresseurs rotatifs à vis, à palettes rotatives et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les pompes à vide et les souffleurs.
  • Type de base
    Synthétique à base de colorant
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de colorant
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation •Très faible tendance à former des dépôts •Protection anti-usure exceptionnelle
  • Point d’éclair
    235°C/455 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215593408
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215593408
  • Viscosité
    64
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
SYNAC 68 5-GAL SEAU L0934-060
  • Excellente stabilité à haute température et résistance à l’oxydation
  • Très peu de tendances à former des dépôts
  • Protection anti-usure exceptionnelle