Motion
F576W
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 60 pi3/min, 250 psi max., 3/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI01467872
N° MFRF576W
Prix230.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 60 pi3/min, 250 psi max., 3/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI01467872
N° MFRF576W
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
Votre prix230.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Capacité de la cuvette
    10 oz
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Débit d’air maximal
    60 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F576W