Motion
DMD-428-2RV-76NRI

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-428-2RV-76NRI

Roller Chain - Standard Series, 428 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01467912
N° MFRDMD-428-2RV-76NRI
Prix199.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-428-2RV-76NRI

Roller Chain - Standard Series, 428 / 1/2 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI01467912
N° MFRDMD-428-2RV-76NRI
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
Prix199.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.24 po
  • Largeur intérieure
    5/16 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.174 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po
  • Résistance à la traction
    8400 lb
  • Poids
    3.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    428 / 1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-549302-76-P
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    716647249220

Aperçu

Description du fabricant
428-2 RIV X 76 CHAÎNE À COUTURES
  • Prix au pied